Винт за пл.-лещ. глава -Z3-10.9-(A3K)-6X30

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за пл.-лещ. глава -Z3-10.9-(A3K)-6X30
Допълнителна информация
Арт. номер: 42166 30
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър6 mm
Дължина30 mm
Височина на главата4.15 mm
ЗадвижванеZ3
Продуктови спецификации
Диаметър6 mm
Дължина30 mm
Височина на главата4.15 mm
ЗадвижванеZ3