Винт за пл.-лещ. глава -Z2-10.9-б.поц-ø4X10мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за пл.-лещ. глава -Z2-10.9-б.поц-ø4X10мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 42164 10
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4 mm
Дължина10 mm
Височина на главата2.82 mm
ЗадвижванеZ2
Продуктови спецификации
Диаметър4 mm
Дължина10 mm
Височина на главата2.82 mm
ЗадвижванеZ2