Винт за пл.-лещ. глава -Z2-10.9-б.поц-ø3,5X12мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за пл.-лещ. глава -Z2-10.9-б.поц-ø3,5X12мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 421635 12 1000
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър3.5 mm
Дължина12 mm
Височина на главата2.62 mm
ЗадвижванеZ2
Продуктови спецификации
Диаметър3.5 mm
Дължина12 mm
Височина на главата2.62 mm
ЗадвижванеZ2