Винт за пл.-лещ. глава -Z1-10.9-б.поц-ø2,5X10мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за пл.-лещ. глава -Z1-10.9-б.поц-ø2,5X10мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 421625 10 1000
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър2.5 mm
Дължина10 mm
Височина на главата1.82 mm
ЗадвижванеZ1
Продуктови спецификации
Диаметър2.5 mm
Дължина10 mm
Височина на главата1.82 mm
ЗадвижванеZ1