Винт за дърво Z3-б.поц-ø6X80 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за дърво Z3-б.поц-ø6X80 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 01966 80 100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър6 mm
Дължина80 mm
Диаметър на главата12 mm
ЗадвижванеPZ3
Продуктови спецификации
Диаметър6 mm
Дължина80 mm
Диаметър на главата12 mm
ЗадвижванеPZ3