Винт за дърво-Z2-б.поц-3,5X30

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за дърво-Z2-б.поц-3,5X30
Допълнителна информация
Арт. номер: 019635 30
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър3.5 mm
Дължина30 mm
Диаметър на главата7 mm
ЗадвижванеPZ2
Продуктови спецификации
Диаметър3.5 mm
Дължина30 mm
Диаметър на главата7 mm
ЗадвижванеPZ2