Винт за дърво Z2-б.поц-ø5X60-54 мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за дърво Z2-б.поц-ø5X60-54 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 01985 60 250
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър5 mm
Дължина60 mm
Дължина на резбата54 mm
ЗадвижванеPZ2
Продуктови спецификации
Диаметър5 mm
Дължина60 mm
Дължина на резбата54 mm
ЗадвижванеPZ2