Винт за дърво Z1-б.поц-ø2,4X12 мм

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за дърво Z1-б.поц-ø2,4X12 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 019824 12
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър2.4 mm
Дължина12 mm
Дължина на резбата8 mm
ЗадвижванеPZ1
Продуктови спецификации
Диаметър2.4 mm
Дължина12 mm
Дължина на резбата8 mm
ЗадвижванеPZ1