Винт за дърво DIN571-SW17-б.поц-ø10X300 мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за дърво DIN571-SW17-б.поц-ø10X300 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 019210 300
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър10 mm
Дължина300 mm
Дължина на резбата180 mm
ЗадвижванеSW17
Продуктови спецификации
Диаметър10 mm
Дължина300 mm
Дължина на резбата180 mm
ЗадвижванеSW17