Винт за дърво DIN571-SW17-б.поц-ø10X200 мм

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за дърво DIN571-SW17-б.поц-ø10X200 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 019210 200 25
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър10 mm
Дължина200 mm
Дължина на резбата120 mm
ЗадвижванеSW17
Продуктови спецификации
Диаметър10 mm
Дължина200 mm
Дължина на резбата120 mm
ЗадвижванеSW17