Винт за дърво DIN571-SW10-б.поц-ø6X90 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за дърво DIN571-SW10-б.поц-ø6X90 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 01926 90 50
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър6 mm
Дължина90 mm
Дължина на резбата54 mm
ЗадвижванеSW10
Продуктови спецификации
Диаметър6 mm
Дължина90 mm
Дължина на резбата54 mm
ЗадвижванеSW10