Винт за дърво ASSY 4.0 RW10-(A2K)-б.поц-ø3X40-35мм

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 019003040
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър3 mm
Дължина40 mm
Дължина на резбата35 mm
ЗадвижванеRW10
Продуктови спецификации
Диаметър3 mm
Дължина40 mm
Дължина на резбата35 mm
ЗадвижванеRW10