Винт, двуходов, ø 3.9х55/35mm, PH2, 100 бр.

8,49 лв. с ДДС
4,34 € с ДДС
8,49 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт, двуходов, ø 3.9х55/35mm, PH2, 100 бр.

Допълнителна информация
Арт. номер: PR18903955
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Номинален диаметър3.9 mm
Дължина55 mm
Дължина на резбата35 mm
Диаметър на главата8.5 mm
Продуктови спецификации
Номинален диаметър3.9 mm
Дължина55 mm
Дължина на резбата35 mm
Диаметър на главата8.5 mm