Винт, двуходов, ø 3.5х35/28mm, PH2, 100 бр.

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт, двуходов, ø 3.5х35/28mm, PH2, 100 бр.

Допълнителна информация
Арт. номер: PR18903535
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Номинален диаметър3.5 mm
Дължина35 mm
Дължина на резбата28 mm
Диаметър на главата8.4 mm
Продуктови спецификации
Номинален диаметър3.5 mm
Дължина35 mm
Дължина на резбата28 mm
Диаметър на главата8.4 mm