| Спецификации | : |
|---|---|
| Точкова светлина | 150 lm |
| Време за зареждане | 3.5 h |
| Номинално напрежение | 3.7 V |
| Степен на защита | IP65 за основната и точковата светлина |
| Удароустойчивост | IK07 |
| Размери (Д × Ш × В) | 50.5 × 46.5 × 347 mm |
| Ширина на светлинната глава | 11 mm |
| Ъгъл на огъване на главата | 120° |