Продуктови спецификации
Спецификации:
Степен на защитаIP65
Тип батерияЛитиево-йонна
Номинално напрежение3.7 V
Капацитет на батерията180 mAh
Максимална дължина в разгънато положение510 mm
Гъвкава главаДа
Време за зареждане2.5 h