| Спецификации | : |
|---|---|
| Клас на електрическа защита | III |
| Време за зареждане | 3.5 h |
| Степен на защита | IP65 |
| Капацитет на включената батерия | 2600 mAh |
| Номинално напрежение | 3.7 V |
| Тип батерия | Литиево-йонна |
| Батерийна система | PowerSwap, сменяема батерия |
| Ъгъл на осветяване, регулируем до | 108° |
| Задна червена светлина | Постоянна и мигаща |
| Максимален светлинен поток | 800 Im |