| Спецификации | : |
|---|---|
| Мин./макс. обороти на празен ход: | 0–3000 об/мин |
| Мин./макс. честота на ударите: | 0–4000 уд./мин |
| Система за захващане: | ¼-инчов шестоъгълен държач |
| Подходящ за винтове: | M5 – M16 |
| Макс. въртящ момент при твърдо завинтване: | 295 Nm |
| Дължина х ширина х височина | 150 х 65 х 250 мм |
| Тегло на машината с акумулатор: | 1.7 kg |