| Спецификации | : |
|---|---|
| Номинално напрежение: | 18 V/DC |
| Тегло на машината с акумулатор: | 3.6 kg |
| Тегло на машината без акумулатор: | 2.9 kg |
| Система за захващане на инструмента: | Бързосменяем държач |
| Дължина на хода: | 28 мм |
| Дължина х Ширина х височина | 443 х 80 х 200 мм |
| Макс. дълбочина на рязане в дърво | 255 мм |
| Мин./макс. обороти на празен ход: | 0–3200 об/мин |