| Спецификации | : |
|---|---|
| Напрежение | 18 V |
| Обороти | 1100 / 2200 / 2800 об/мин |
| Честота на удара | 1800/ 3500 / 3800 уд/мин |
| Захват на инструмента | ¼“ вътрешен шестостен/ ½“ външен квадрат |
| Тегло с батерия/без батерия | 1,7/1,1 кг |
| Капацитет на батерията | 5,0 Ah |
| Максимален въртящ момент | 315 Nm |