Продуктови спецификации
Спецификации:
Номинално напрежение18 V/DC
Максимален диаметър на пробиване в стомана13 мм
Обороти на празен ход 1-ва/2-ра предавка мин./макс0-450 / 0-1700 об/мин
Дължина124 мм
Височина200 мм