Дихателна защита
Popular products from category Дихателна защита
Държач за филтри -P2-HM(VM) 175
0899175015
Филтър необходим при употреба на предфилтър за частици в комбинация с филтър за газове.
Защитна маска FM3000 -FFP1 NR D
0899110200
Ефективна и удобна защита срещу прах, твърди и течни частици
Защитно фолио за цяла маска VM142 (25 бр. в оп.)
089914211
Защитно фолио за цяла маска VM142 - защитава визьора от пръски боя.
Полумаска - HM175-EN141 (маска без филтри)
0899175000
Полумаска с индивидуално пригодена дихателна защита за максимален комфорт по време на работа. Лесна за използване с ниско съпротивление при дишане и голям изпусквателен клапан.
Приложение: във всички области на промишлеността, енергетиката, управлението на отпадъците и сектора на занаятите. Където има пари, разтворители и газове и е необходима ефективна респираторна защита и защита на лицето.
Приложение: във всички области на промишлеността, енергетиката, управлението на отпадъците и сектора на занаятите. Където има пари, разтворители и газове и е необходима ефективна респираторна защита и защита на лицето.
Филтър 1140 A2B2E2K2Hg-P3 R D за цяла маска VM 142
0899142015
Филтър 1140 A2B2E2K2Hg-P3 R D за цяла маска VM 142
Филтър тип 1140 А2 B2 P3 R D, за цяла маска VM 142
0899142014
Филтър тип 1140 А2 B2 P3 R D, за цяла маска VM 142
Цяла маска VM 142
0899142
Целолицева маска VM 142 е с интелигентната вентилационна система с отделна вътрешна маска като се грижи прозорецът да не cе замъглява осигурявайки перфектна видимост по време на работа. Двойната уплътнителна рамка с тройна уплътнителна линия осигурява защита и плътно прилепване към почти всички форми на лицето. Тялото на маската е изработено от здрав EPDM материал, който гарантира висока степен на комфорт при носене дори и при по-продължителна употреба.
Приложение: във всички сфери на индустрията, енергийния мениджмънт, компаниите и квалифицираните занаяти, където е необходима защита от изпарения, разтворители и газове.
Приложение: във всички сфери на индустрията, енергийния мениджмънт, компаниите и квалифицираните занаяти, където е необходима защита от изпарения, разтворители и газове.