Защитни ръкавици PU CUT4 SHIELD

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Защитни ръкавици от срязване.

 

  • Габарит: 13
  • Материал на подплатата: полиетилен/полиестер
  • Материал на покритие: Полиуретан
  • Стандарти: EN 388, EN 420
  • Категория: II
Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • PE подплата, висока плътност (13 габарит)
  • PU покритие на дланите
  • За отлично сцепление и защита, за максимална гъвкавост и прецизна работа
  • Отлична защита от срязване, механична устойчивос

 

Област на приложение

Стъкларство / работа с ламарина / приложения за рязане, пълнене, консервиране / строителни работи.

  • PE подплата, висока плътност (13 габарит)
  • PU покритие на дланите
  • За отлично сцепление и защита, за максимална гъвкавост и прецизна работа
  • Отлична защита от срязване, механична устойчивос

 

Област на приложение

Стъкларство / работа с ламарина / приложения за рязане, пълнене, консервиране / строителни работи.