Ниски защитни обувки ULTRA S3

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Обезопасяващи обувки ULTRA S3S CI FO SR по БДС EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе, неметална вложка PS и сертифицирана ESD защита.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Ниските защитни обувки ULTRA ESD S3S CI FO SR са разработени за професионалисти в индустрията, логистиката, транспорта, строителството и монтажните дейности, които прекарват дълго време в движение. Горната част от PUTEK® PLUS е дишаща и устойчива на абразия, като допълнителните зони Stark® подсилват местата, подложени на по-интензивно износване. Немагнитното алуминиево бомбе ALU-LITE® B предпазва пръстите при удар до 200 J, а неметалната вложка FLEX-SYSTEM® S покрива цялата площ на стъпалото и е изпитана срещу пробождане с пирон Ø 3 mm. Трислойната подплата 3D.LINING® подпомага отвеждането на влагата и терморегулацията, а анатомичната стелка SOFT от мемори пяна омекотява натоварването и зоните на натиск. Подметката VIGOREX PU2D/E-TPU с BASF Infinergy® подпомага поглъщането и динамичното връщане на енергия при ходене. Моделът е съвместим и с ортопедични стелки SECOSOL® съгласно условията на DGUV 112-191.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификационен стандарт: БДС EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S3S CI FO SR
Сертификат: F-108-07189-24

  • CI – студоизолация на ходилния комплекс.
  • FO – устойчивост на външното ходило на горивни масла.
  • SR – допълнителна устойчивост на хлъзгане върху керамична настилка с глицерин.

Подходящи за:

  • лека промишленост и работа на закрито;
  • логистика и складова дейност;
  • транспорт;
  • строителство;
  • монтажни и довършителни дейности;
  • професии, изискващи продължително ходене;
  • работни зони с изисквания за ESD защита.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Ниските защитни обувки ULTRA ESD S3S CI FO SR са разработени за професионалисти в индустрията, логистиката, транспорта, строителството и монтажните дейности, които прекарват дълго време в движение. Горната част от PUTEK® PLUS е дишаща и устойчива на абразия, като допълнителните зони Stark® подсилват местата, подложени на по-интензивно износване. Немагнитното алуминиево бомбе ALU-LITE® B предпазва пръстите при удар до 200 J, а неметалната вложка FLEX-SYSTEM® S покрива цялата площ на стъпалото и е изпитана срещу пробождане с пирон Ø 3 mm. Трислойната подплата 3D.LINING® подпомага отвеждането на влагата и терморегулацията, а анатомичната стелка SOFT от мемори пяна омекотява натоварването и зоните на натиск. Подметката VIGOREX PU2D/E-TPU с BASF Infinergy® подпомага поглъщането и динамичното връщане на енергия при ходене. Моделът е съвместим и с ортопедични стелки SECOSOL® съгласно условията на DGUV 112-191.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификационен стандарт: БДС EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S3S CI FO SR
Сертификат: F-108-07189-24

  • CI – студоизолация на ходилния комплекс.
  • FO – устойчивост на външното ходило на горивни масла.
  • SR – допълнителна устойчивост на хлъзгане върху керамична настилка с глицерин.

Подходящи за:

  • лека промишленост и работа на закрито;
  • логистика и складова дейност;
  • транспорт;
  • строителство;
  • монтажни и довършителни дейности;
  • професии, изискващи продължително ходене;
  • работни зони с изисквания за ESD защита.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Продуктови спецификации
РазпродажбаПоследен шанс
Височина на обувкатаНиска
Сертификационен стандартEN ISO 20345:2022
БомбеАлуминиево
ПодложкаНеметална текстилна
Основен материалТекстил
Степен на защитаS3S
Тегло за размер 42530 гр.
ПодметкаДвукомпонентна PU
ЗакопчаванеВръзки
Стелкамемори пяна
Светлоотразителни елементиНе
ДишащДа
Защита от водаВодоотблъскващи
ESD защитаДа
БрандWürth
Други спецификацииPUTEK® PLUS; VIGOREX; BASF Infinergy®