Защитни обувки INVADER S1P

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Ниски защитни обувки INVADER със степен на защита S1P. Изработени от висококачествен мек естествен велур с антиабразивно покритие на пръстите. Олекотено алуминиево бомбе с технология ALU Lite, композитна керамика и арамидна основа. Анатомична форма и антибактериална защита. Противоплъзгаща подметка от мека полиуретанова пяна с абсорбция на напрежението в областта на петата.

Размери: 37-47
Произведени в Италия 

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Материал: Перфорирана мека велурена кожа с антиабразивно покритие на пръстите
  • Подплата: 3D Lining - техническа тъкан, антиабразивна, антимикробна, мека и дишаща
  • Защитно бомбе: ALU LITE - алуминий, полимер, антимагнитно, композитна керамика и арамидна основа, Light Plus
  • Материал на стелката: OVER DRY - мек, антиабразивен, с противогъбични свойства
  • Стелка: COMFORT PLUS, анатомична, антистатична и дишаща
  • Подметка: Мека E-TPU инфинергична полиуретанова пяна, противоплъзгаща, устойчива на масла, абсорбира напрежението в областта на петата, удобна за носене за дълъг период от време
  • EN ISO 20345
  • Материал: Перфорирана мека велурена кожа с антиабразивно покритие на пръстите
  • Подплата: 3D Lining - техническа тъкан, антиабразивна, антимикробна, мека и дишаща
  • Защитно бомбе: ALU LITE - алуминий, полимер, антимагнитно, композитна керамика и арамидна основа, Light Plus
  • Материал на стелката: OVER DRY - мек, антиабразивен, с противогъбични свойства
  • Стелка: COMFORT PLUS, анатомична, антистатична и дишаща
  • Подметка: Мека E-TPU инфинергична полиуретанова пяна, противоплъзгаща, устойчива на масла, абсорбира напрежението в областта на петата, удобна за носене за дълъг период от време
  • EN ISO 20345
Продуктови спецификации
Стелкаанатомична/антистатична/антимикробна
Горна част на обувкатаЕстествен набук
ПодметкаДвукомпонентна PU
100% без металда
БомбеКомпозит
Степен на защитаS1P
ПодложкаКевлар
РазпродажбаПоследен шанс