Защитни обувки SUMMER S3 SRC

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Предпазната обувка SUMMER S3 има външния вид и дизайн на спортна обувка, но е обувка, която осигурява пълна защита. Изработена е от комбинация от TPU и NY със специални подсилвания на пръстите и петата. Има композитно бомбе и междинна подметка от кевлар. Стелката е анатомична. Подметката е изработена от двуслойна PU, антистатична, противоплъзгаща и има амортисьор в областта на петата. Тегло 620g на брой за номер 42 EN ISO 20345

Размери: 36-47

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Материал: Комбинация от TPU и NY с анти-абразивен материал + RPU технология
  • Подплата: Дишащ текстил с висока паропропускливост
  • Бомбе: Композинтно
  • Междинен антиперфорационен текстил “0 perforation”
  • Стелка: Нова стелка с високоефективна ударопоглъщаща мемори пяна, разработена за абсорбция на енергията при интензивно движение
  • ефект на връщане, осигуряваща оптимален комфорт на ставите.
  • Терморегулационни свойства
  • Подметка: PU двукомпонентна
  • Материал: Комбинация от TPU и NY с анти-абразивен материал + RPU технология
  • Подплата: Дишащ текстил с висока паропропускливост
  • Бомбе: Композинтно
  • Междинен антиперфорационен текстил “0 perforation”
  • Стелка: Нова стелка с високоефективна ударопоглъщаща мемори пяна, разработена за абсорбция на енергията при интензивно движение
  • ефект на връщане, осигуряваща оптимален комфорт на ставите.
  • Терморегулационни свойства
  • Подметка: PU двукомпонентна
Продуктови спецификации
Степен на защитаS3
ПодметкаДвукомпонентна PU
Горна част на обувкатаВисококачествен микрофибър
БомбеКомпозит
Стелкаанатомични/ сменяеми
ПодложкаКевлар
Тегло620 гр