Зарядно за акумулатори 12/24V-8/4A-10-240AH

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Зарядно устройство за автомобилна батерия 12/24 V 8 A литиево/оловно
CHRG-BTRY-VEH-12/24V-8/4A-(10-240AH)

Допълнителна информация
Арт. номер: 0510955908
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Напълно автоматично зарядно устройство за зареждане на 12–24 V оловни батерии и 12.8 V литиеви батерии

  • Компактно и здраво устройство с прахоустойчив, водоустойчив и UV-устойчив корпус
  • Гумирана основа за предотвратяване на надраскване на боята на превозното средство и плъзгане
  • Режим на ремонт за възстановяване на дълбоко разредени, сулфатирани или батерии с нисък капацитет
  • Функция за захранване при изключване на батерията от автомобила без загуба на важни конфигурации
  • Автоматично откриване на батерията и избор на 8 режима на зареждане
  • Зарежда батерии с остатъчно напрежение > 2.0 V при 12 V електрическо напрежение на автомобила и 14.0 V при 24 V електрическо напрежение на автомобила
  • Поддържащо зареждане за зимуване, съхранение, изложби и др.

Забележка:

  • Зимуване: Специален режим на зареждане 12 и 24 V при ниски външни температури
  • Съхранение, изложба и предаване на автомобила: Автоматично превключване към поддържащо зареждане с пулсиращи зареждащи токове, когато батерията е заредена (12 и 24 V)
  • Смяна на батерия: Функция за захранване за смяна на батерията без загуба на данни

Напълно автоматично зарядно устройство за зареждане на 12–24 V оловни батерии и 12.8 V литиеви батерии

  • Компактно и здраво устройство с прахоустойчив, водоустойчив и UV-устойчив корпус
  • Гумирана основа за предотвратяване на надраскване на боята на превозното средство и плъзгане
  • Режим на ремонт за възстановяване на дълбоко разредени, сулфатирани или батерии с нисък капацитет
  • Функция за захранване при изключване на батерията от автомобила без загуба на важни конфигурации
  • Автоматично откриване на батерията и избор на 8 режима на зареждане
  • Зарежда батерии с остатъчно напрежение > 2.0 V при 12 V електрическо напрежение на автомобила и 14.0 V при 24 V електрическо напрежение на автомобила
  • Поддържащо зареждане за зимуване, съхранение, изложби и др.

Забележка:

  • Зимуване: Специален режим на зареждане 12 и 24 V при ниски външни температури
  • Съхранение, изложба и предаване на автомобила: Автоматично превключване към поддържащо зареждане с пулсиращи зареждащи токове, когато батерията е заредена (12 и 24 V)
  • Смяна на батерия: Функция за захранване за смяна на батерията без загуба на данни
Продуктови спецификации
Честота50 Hz
Минимално/максимално входно напрежение220-240 V