Японски трион L-250-1k

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Фин японски трион с пистолетна ръкохватка. С изключително гъвкав режещ диск. Подходящ за работа на труднодостъпни места. Доставя се с предпазител.

 

 

 

Допълнителна информация
Арт. номер: 5760051005
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Дължина: 445 мм

Дължина на листа: 250 мм

Ширина на листа: 59 мм

Дебелина на листа: 0,6 мм

Зъбна стъпка: 1,6 мм

Дължина: 445 мм

Дължина на листа: 250 мм

Ширина на листа: 59 мм

Дебелина на листа: 0,6 мм

Зъбна стъпка: 1,6 мм