Workshopr Изолирбанд, черен, 18mm x 20m

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 29851011
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Висококачествен PVC изолирбанд, предназначен за надеждна изолация и защита при електрически и ремонтни дейности. Продуктът осигурява отлична устойчивост на опън, абразия и влага, което го прави подходящ както за професионална употреба, така и за домашни ремонти.

Характеристики:

  • Размери: 0.15 mm дебелина / 18 mm ширина / 20 m дължина

  • Материал: PVC

  • Цвят: Черен

  • Сертификация: RoHS

  • Отлично прилепване към различни повърхности

  • Устойчивост на стареене, влага и износване

  • Подходящ за електроизолация, снопиране на кабели и общи ремонтни задачи

Предимства:

  • Лесен за разтягане и работа

  • Осигурява сигурна и трайна изолация

  • Не оставя следи след премахване

  • Здрав и гъвкав материал, подходящ за ежедневна употреба

 

Приложение:
Идеален за електротехници, работилници, сервизи, автомобилни ремонти и домакински задачи. Подходящ за изолация на проводници, маркиране, фиксиране на кабели и други дейности.

Висококачествен PVC изолирбанд, предназначен за надеждна изолация и защита при електрически и ремонтни дейности. Продуктът осигурява отлична устойчивост на опън, абразия и влага, което го прави подходящ както за професионална употреба, така и за домашни ремонти.

Характеристики:

  • Размери: 0.15 mm дебелина / 18 mm ширина / 20 m дължина

  • Материал: PVC

  • Цвят: Черен

  • Сертификация: RoHS

  • Отлично прилепване към различни повърхности

  • Устойчивост на стареене, влага и износване

  • Подходящ за електроизолация, снопиране на кабели и общи ремонтни задачи

Предимства:

  • Лесен за разтягане и работа

  • Осигурява сигурна и трайна изолация

  • Не оставя следи след премахване

  • Здрав и гъвкав материал, подходящ за ежедневна употреба

 

Приложение:
Идеален за електротехници, работилници, сервизи, автомобилни ремонти и домакински задачи. Подходящ за изолация на проводници, маркиране, фиксиране на кабели и други дейности.