Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Въже за рязане на автостъкла-L-25m x 0.6mm

    103,69 лв. с ДДС
    103,69 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Въже за рязане за предно стъкло CUTLNE-WSCRN-RD-L25M

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 071458 283
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС

    За безпроблемно отстраняване на автомобилни прозорци с особено тесни пролуки.

    Високотехнологични влакна за много висока опънна сила.

    • Изключително устойчив на разкъсване режещ конец за използване в тесни ъгли и в особено тесни пролуки.

    Минимален риск от увреждане на боята и интериора.

    • Благодарение на своята кръгла форма на напречното сечение, нараняванията при рязане са почти невъзможни.

    Многоразов и гъвкав.

    • Може да се използва 2–4 пъти Ако конецът се скъса, може да се завърже на възел, за да продължи работата.

    Забележка: Опънната сила е посочена в N в този случай; за режещите жици тя е посочена в N/mm². Една квадратна режеща жица с напречно сечение 0.6 х 0.6 мм и 2000 N/mm² съответства на опънна сила от приблизително 720 N.

    За безпроблемно отстраняване на автомобилни прозорци с особено тесни пролуки.

    Високотехнологични влакна за много висока опънна сила.

    • Изключително устойчив на разкъсване режещ конец за използване в тесни ъгли и в особено тесни пролуки.

    Минимален риск от увреждане на боята и интериора.

    • Благодарение на своята кръгла форма на напречното сечение, нараняванията при рязане са почти невъзможни.

    Многоразов и гъвкав.

    • Може да се използва 2–4 пъти Ако конецът се скъса, може да се завърже на възел, за да продължи работата.

    Забележка: Опънната сила е посочена в N в този случай; за режещите жици тя е посочена в N/mm². Една квадратна режеща жица с напречно сечение 0.6 х 0.6 мм и 2000 N/mm² съответства на опънна сила от приблизително 720 N.