Високите работни обувки TRITON O1 са предназначени за професионална употреба в работна среда, в която не се изискват защитно бомбе и антипрободна вложка. Горната част е от естествен велур със светлоотразителни елементи. Дишащата подплата отвежда влагата и е устойчива на абразия. Двукомпонентната PU подметка има антистатични свойства, устойчива е на масла и поглъща енергията в областта на петата. Моделът се закопчава с връзки и е с висока конструкция.
Основни характеристики
Дишаща подплата
Устойчива на абразия подплата, която подпомага отвеждането на влагата.
Естествен велур
Горна част от естествен велур със светлоотразителни елементи за по-добра видимост.
Двукомпонентна PU подметка
Антистатична и устойчива на масла подметка с поглъщане на енергията в областта на петата.
3.1. Защита и сертификация
Категория на ЛПС: II
Сертификация: БДС EN ISO 20347:2012
Клас: O1
O1 включва:
- основните изисквания за работни обувки без защитно бомбе;
- затворена област на петата;
- антистатични свойства – A;
- поглъщане на енергия в областта на петата – E.
Допълнително потвърдени свойства:
- устойчивост на подметката на масла;
- светлоотразителни елементи;
- дишаща и влагоотвеждаща подплата;
- устойчивост на подплатата на абразия.
Моделът е без защитно бомбе и без антипрободна вложка. Не е предназначен за работа при риск от удар върху пръстите или пробождане през подметката.
Защита от вода: Не е декларирана. Клас O1 не включва устойчивост на горната част на проникване и абсорбиране на вода.
ESD защита: Не е сертифицирана. Антистатичните свойства на клас O1 не означават ESD защита.
3.2. Подходящи за:
Обувките могат да се използват само при дейности, при които оценката на риска не изисква защитно бомбе, антипрободна вложка или защита от вода.
3.3. Предупреждения и ограничения
Поддръжка и съхранение
Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.
Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.
Безопасна употреба
Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.