Високи защитни обувки PONT ZC3 S3

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Високи защитни обувки PONT ZC3 S3 SRC по БДС EN ISO 20345:2011, с композитно бомбе, неметална вложка и водоотблъскваща естествена кожа.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Високите защитни обувки PONT ZC3 S3 SRC са предназначени за работа при риск от удар, пробождане, хлъзгане и проникване на вода през горната част. Изработени са от устойчива на абразия и водоотблъскваща естествена кожа с дебелина 1,8–2 mm. Композитното бомбе предпазва пръстите, а неметалната вложка ограничава риска от пробождане. Дишащата влагоотвеждаща подплата и анатомично оформената стелка подпомагат комфорта. Системата за бързо освобождаване позволява по-лесно отвързване.

Функционални характеристики

Композитно бомбе
Неметално защитно бомбе с устойчивост на удар до 200 J и натиск до 15 kN.

Неметална антипрободна вложка
Защита на ходилото от проникване на остри предмети без използване на метална пластина.

Анатомична стелка
Анатомично оформена стелка, която подпомага абсорбирането на натоварването в областта на петата.

Дишаща подплата
Устойчива на абразия и влагоотвеждаща подплата за по-добър комфорт при продължително носене.

Система за бързо освобождаване
Позволява бързо отвързване и събуване на обувките.

3.1. Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: БДС EN ISO 20345:2011
Клас на защита: S3 SRC

S3 включва:

  • защитно бомбе с устойчивост на удар до 200 J и натиск до 15 kN;
  • затворена област на петата;
  • антистатични свойства на обувката;
  • поглъщане на енергия в областта на петата;
  • устойчивост на външното ходило на горивни масла;
  • водоустойчивост на горната част – WRU;
  • антипрободна вложка;
  • подметка с грайфер.

SRC – устойчивост на хлъзгане, съчетаваща:

  • SRA – изпитване върху керамична настилка с разтвор на натриев лаурилсулфат;
  • SRB – изпитване върху стоманена повърхност с глицерин.

Обувките имат водоотблъскваща горна част, но не е посочена сертификация за водоустойчивост на цялата обувка с маркировка WR.

ESD защита: Не е декларирана. Антистатичните свойства на клас S3 не означават ESD защита.

3.2. Подходящи за:

  • строителни дейности;
  • промишленост и производство;
  • складови и логистични дейности;
  • монтажни и сервизни дейности;
  • работа при риск от удар и пробождане;
  • работа върху хлъзгави или неравни повърхности;
  • работа във влажна среда без продължително потапяне във вода.

3.3. Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Високите защитни обувки PONT ZC3 S3 SRC са предназначени за работа при риск от удар, пробождане, хлъзгане и проникване на вода през горната част. Изработени са от устойчива на абразия и водоотблъскваща естествена кожа с дебелина 1,8–2 mm. Композитното бомбе предпазва пръстите, а неметалната вложка ограничава риска от пробождане. Дишащата влагоотвеждаща подплата и анатомично оформената стелка подпомагат комфорта. Системата за бързо освобождаване позволява по-лесно отвързване.

Функционални характеристики

Композитно бомбе
Неметално защитно бомбе с устойчивост на удар до 200 J и натиск до 15 kN.

Неметална антипрободна вложка
Защита на ходилото от проникване на остри предмети без използване на метална пластина.

Анатомична стелка
Анатомично оформена стелка, която подпомага абсорбирането на натоварването в областта на петата.

Дишаща подплата
Устойчива на абразия и влагоотвеждаща подплата за по-добър комфорт при продължително носене.

Система за бързо освобождаване
Позволява бързо отвързване и събуване на обувките.

3.1. Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: БДС EN ISO 20345:2011
Клас на защита: S3 SRC

S3 включва:

  • защитно бомбе с устойчивост на удар до 200 J и натиск до 15 kN;
  • затворена област на петата;
  • антистатични свойства на обувката;
  • поглъщане на енергия в областта на петата;
  • устойчивост на външното ходило на горивни масла;
  • водоустойчивост на горната част – WRU;
  • антипрободна вложка;
  • подметка с грайфер.

SRC – устойчивост на хлъзгане, съчетаваща:

  • SRA – изпитване върху керамична настилка с разтвор на натриев лаурилсулфат;
  • SRB – изпитване върху стоманена повърхност с глицерин.

Обувките имат водоотблъскваща горна част, но не е посочена сертификация за водоустойчивост на цялата обувка с маркировка WR.

ESD защита: Не е декларирана. Антистатичните свойства на клас S3 не означават ESD защита.

3.2. Подходящи за:

  • строителни дейности;
  • промишленост и производство;
  • складови и логистични дейности;
  • монтажни и сервизни дейности;
  • работа при риск от удар и пробождане;
  • работа върху хлъзгави или неравни повърхности;
  • работа във влажна среда без продължително потапяне във вода.

3.3. Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Продуктови спецификации
Височина на обувкатаВисока
Сертификационен стандартEN ISO 20345:2011
БомбеКомпозитнo
ПодложкаНеметална пластина
Основен материалЕстествена кожа
Степен на защитаS3
Тегло за размер 43605 гр.
ПодметкаЕднокомпонентна PU
ЗакопчаванеВръзки
СтелкаАнатомична
Светлоотразителни елементиНе
ДишащДа
Защита от водаВодоотблъскващи
ESD защитаНе
БрандWürth
Други спецификацииСистема за бързо отвързване на връзките