Високите работни обувки MORPHEUS ST-103 O2 SRC са предназначени за професионални дейности без риск от удар или притискане на пръстите и пробождане през ходилото. Високата конструкция осигурява по-голямо покритие на крака, без да представлява сертифицирана защита на глезена.
Горната част е изработена от водоотблъскваща естествена кожа, устойчива на абразия и проникване на вода. Дишащата, влагоотвеждаща и устойчива на износване подплата подпомага комфорта при продължително носене.
Анатомично оформената стелка и поглъщането на енергия в областта на петата намаляват натоварването върху стъпалото. Подметката е антистатична и устойчива на горивни масла. Сертифицираната устойчивост на хлъзгане SRC осигурява сцепление върху керамични и стоманени повърхности при съответните условия на изпитване.
Основни характеристики
Естествена кожа
Водоотблъскваща горна част, устойчива на абразия и проникване на вода.
Дишаща подплата
Влагоотвеждаща и устойчива на абразия подплата за комфорт по време на работа.
Анатомична стелка
Оформена според стъпалото и предназначена да намалява натоварването в областта на петата.
Ударопоглъщаща пета
Конструкцията поглъща част от енергията при стъпване и подпомага комфорта при продължително ходене.
SRC устойчивост на хлъзгане
Съчетава изпитвания за сцепление върху керамична и стоманена повърхност.
3.1. Защита и сертификация
Категория на ЛПС: II
Сертификация: БДС EN ISO 20347:2012
Клас на защита: O2 SRC
O2 включва:
- затворена област на петата;
- антистатични свойства;
- поглъщане на енергия в областта на петата;
- устойчивост на горната част срещу проникване и абсорбиране на вода – WRU;
- липса на изискване за защитно бомбе.
SRC – устойчивост на хлъзгане, съчетаваща изпитванията:
- SRA – върху керамична настилка с разтвор на натриев лаурилсулфат;
- SRB – върху стоманена повърхност с глицерин.
Защитно бомбе: Не. Обувките не предпазват пръстите от удар или притискане.
Антипрободна вложка: Не. Клас O2 не включва защита срещу пробождане през ходилото.
Обувките са водоотблъскващи, но не са сертифицирани като изцяло водоустойчиви с маркировка WR и не са подходящи за продължително потапяне във вода.
ESD защита: Не е сертифицирана. Антистатичните свойства на клас O2 не означават ESD защита.
3.2. Подходящи за:
- складови и логистични дейности;
- транспорт и доставки;
- сервизни и ремонтни дейности;
- монтажни и занаятчийски дейности;
- лека промишленост;
- продължително ходене и работа в изправено положение;
- работа върху повърхности с риск от хлъзгане;
- работа във влажна среда без продължително потапяне;
- работни места без необходимост от защитно бомбе и антипрободна вложка.
3.3. Предупреждения и ограничения
Моделът е професионална работна обувка по EN ISO 20347, а не защитна обувка по EN ISO 20345. Не разполага със защитно бомбе или антипрободна вложка и не трябва да се използва при риск от падане на тежки предмети, притискане на пръстите или пробождане през ходилото.
Поддръжка и съхранение
Да се спазват указанията на производителя относно почистването, сушенето и съхранението. Естествената кожа да се почиства с подходящи средства, без използване на агресивни разтворители.
Обувките да не се перат в пералня и да не се сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.
Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.
Безопасна употреба
Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, разкъсване или напукване на горната част, нарушени шевове, деформация и други дефекти.
Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Работните обувки не заменят останалите необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на функционалните им свойства.