Високи защитни обувки FLAMINGO S3 WR CI SRC

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Обезопасяващи обувки FLAMINGO S3 WR CI SRC по BG EN ISO 20345:2011, с композитно бомбе, неметална вложка и водоустойчива мембрана DRY PROOF.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Високите защитни обувки FLAMINGO S3 WR CI SRC са предназначени за професионална работа във влажна и студена среда. Горната част от омаслен водоотблъскващ набук с найлонови вложки е комбинирана с дишащата водоустойчива мембрана DRY PROOF, която ограничава проникването на вода и подпомага отвеждането на влагата. Композитното бомбе предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а неметалната текстилна вложка намалява риска от пробождане през ходилото. Трикомпонентната стелка MEMORY FOAM съчетава PU, мемори пяна и перфорирана микрофибърна материя за по-добро омекотяване, дишаемост и комфорт при продължително носене. Двуплътностната PU подметка BI-GRIP осигурява стабилност и устойчивост на хлъзгане, а маркировката CI потвърждава студоизолацията на ходилния комплекс.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: BG EN ISO 20345:2011
Клас на защита: S3 WR CI SRC

  • WR – водоустойчивост на цялата обувка.
  • CI – студоизолация на ходилния комплекс.
  • SRC – устойчивост на хлъзгане върху керамична и стоманена повърхност при съответните изпитвания.

Подходящи за:

  • нефтена промишленост;
  • тежка промишленост;
  • металургия;
  • строителство;
  • земеделие;
  • работа във влажна и студена среда.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Високите защитни обувки FLAMINGO S3 WR CI SRC са предназначени за професионална работа във влажна и студена среда. Горната част от омаслен водоотблъскващ набук с найлонови вложки е комбинирана с дишащата водоустойчива мембрана DRY PROOF, която ограничава проникването на вода и подпомага отвеждането на влагата. Композитното бомбе предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а неметалната текстилна вложка намалява риска от пробождане през ходилото. Трикомпонентната стелка MEMORY FOAM съчетава PU, мемори пяна и перфорирана микрофибърна материя за по-добро омекотяване, дишаемост и комфорт при продължително носене. Двуплътностната PU подметка BI-GRIP осигурява стабилност и устойчивост на хлъзгане, а маркировката CI потвърждава студоизолацията на ходилния комплекс.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: BG EN ISO 20345:2011
Клас на защита: S3 WR CI SRC

  • WR – водоустойчивост на цялата обувка.
  • CI – студоизолация на ходилния комплекс.
  • SRC – устойчивост на хлъзгане върху керамична и стоманена повърхност при съответните изпитвания.

Подходящи за:

  • нефтена промишленост;
  • тежка промишленост;
  • металургия;
  • строителство;
  • земеделие;
  • работа във влажна и студена среда.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Продуктови спецификации
Височина на обувкатаВисока
Сертификационен стандартEN ISO 20345:2011
БомбеКомпозитнo
ПодложкаНеметална текстилна
Основен материалНабук
Степен на защитаS3
Тегло за размер 42665 гр.
ПодметкаДвукомпонентна PU
ЗакопчаванеВръзки
СтелкаАнтибактериална
Светлоотразителни елементиНе
ДишащДа
Защита от водаВодонепромокаеми
ESD защитаНе
БрандBICAP
Други спецификацииWR, CI, DRY PROOF, MEMORY FOAM, BI-GRIP, Metal Free