Високи защитни обувки AVANGER S3

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Високи защитни обувки AVANGER по EN ISO 20345:2011, с композитно бомбе, неметална вложка и водоотблъскваща горна част от технически текстил PUTEK®.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Високите защитни обувки AVANGER S3 CI SRC са предназначени за професионална работа при риск от удар, притискане, пробождане и хлъзгане. Горната част от техническия текстил PUTEK® е дишаща, водоотблъскваща и устойчива на абразия, а меката 3D Lining подплата подпомага циркулацията на въздуха и комфорта при продължително носене. Лекото композитно и антимагнитно бомбе LIGHT PLUS® предпазва пръстите при удар до 200 J, а гъвкавата неметална вложка FLEX SYSTEM® Zero покрива цялата площ на ходилото и ограничава риска от пробождане. Анатомичната и антистатична стелка VENTO PLUS® осигурява стабилна опора и подпомага отвеждането на влагата, а двуплътностната PU/PU подметка е антистатична, устойчива на горивни масла и осигурява стабилно сцепление върху хлъзгави повърхности.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификационен стандарт: EN ISO 20345:2011
Клас на защита: S3 CI SRC.

  • CI – изолация на долната част на обувката срещу студ.
  • SRC – устойчивост на хлъзгане, съчетаваща изпитванията:
  • SRA – върху керамична настилка с разтвор на натриев лаурилсулфат;

Подходящи за:

  • строителни и монтажни дейности;
  • лека промишленост и производство;
  • складова дейност и логистика;
  • транспортни и сервизни дейности;
  • работа при риск от удар, притискане и пробождане;
  • работа върху хлъзгави повърхности;
  • работа в студена или влажна среда;
  • работни зони с металдетектори.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Високите защитни обувки AVANGER S3 CI SRC са предназначени за професионална работа при риск от удар, притискане, пробождане и хлъзгане. Горната част от техническия текстил PUTEK® е дишаща, водоотблъскваща и устойчива на абразия, а меката 3D Lining подплата подпомага циркулацията на въздуха и комфорта при продължително носене. Лекото композитно и антимагнитно бомбе LIGHT PLUS® предпазва пръстите при удар до 200 J, а гъвкавата неметална вложка FLEX SYSTEM® Zero покрива цялата площ на ходилото и ограничава риска от пробождане. Анатомичната и антистатична стелка VENTO PLUS® осигурява стабилна опора и подпомага отвеждането на влагата, а двуплътностната PU/PU подметка е антистатична, устойчива на горивни масла и осигурява стабилно сцепление върху хлъзгави повърхности.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификационен стандарт: EN ISO 20345:2011
Клас на защита: S3 CI SRC.

  • CI – изолация на долната част на обувката срещу студ.
  • SRC – устойчивост на хлъзгане, съчетаваща изпитванията:
  • SRA – върху керамична настилка с разтвор на натриев лаурилсулфат;

Подходящи за:

  • строителни и монтажни дейности;
  • лека промишленост и производство;
  • складова дейност и логистика;
  • транспортни и сервизни дейности;
  • работа при риск от удар, притискане и пробождане;
  • работа върху хлъзгави повърхности;
  • работа в студена или влажна среда;
  • работни зони с металдетектори.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Продуктови спецификации
Височина на обувкатаВисока
Сертификационен стандартEN ISO 20345:2011
БомбеКомпозитнo
ПодложкаНеметална текстилна
Основен материалТекстил
Степен на защитаS3
Тегло за размер 42440 гр.
ПодметкаДвукомпонентна PU
ЗакопчаванеВръзки
СтелкаАнтибактериална
Светлоотразителни елементиНе
ДишащиДа
Защита от водаВодоотблъскващи
ESD защитаНе
БрандWürth
Други спецификацииFLEX SYSTEM® Zero; LIGHT PLUS®; VENTO PLUS®; PUTEK