Електрически виброшлайф ESS115

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Удобен виброшлайф с универсална захващаща система, подходяща за велкро шкурки и шкурки без адхезивна система, с отличен профил на шкурене.
Допълнителна информация
Арт. номер: 57077000
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Отличен профил на шкурене.

  • Ниски вибрации устойчива ексцентрична система.
  • Перфектен резултат без нужда от допълнителни движения.

Здрава закрепваща система за всякакви приложения.

  • Универсалната захващаща система позволява ползването на шкуртки с и без Велкро.
  • Абразиви до 10 mm могат да бъдат използвани.

Интегрирана система за изтегляне на прахта.

  • Лесна за почистване касета за прах.
  • Самопочистващ се и перящ се полиестерен филтър.

Две години гаранция на производствени дефекти и дефекти в материала.

Внимание

Опасния прах при шкурене трябва да бъде изсмукван с прахосмукачка сертифицирана с клас М. Прахосмукачката WURTH ISS 45-M automatic с артикулен номер 0701 146 0 отговаря на стандарта за безопасност клас М.

Отличен профил на шкурене.

  • Ниски вибрации устойчива ексцентрична система.
  • Перфектен резултат без нужда от допълнителни движения.

Здрава закрепваща система за всякакви приложения.

  • Универсалната захващаща система позволява ползването на шкуртки с и без Велкро.
  • Абразиви до 10 mm могат да бъдат използвани.

Интегрирана система за изтегляне на прахта.

  • Лесна за почистване касета за прах.
  • Самопочистващ се и перящ се полиестерен филтър.

Две години гаранция на производствени дефекти и дефекти в материала.

Внимание

Опасния прах при шкурене трябва да бъде изсмукван с прахосмукачка сертифицирана с клас М. Прахосмукачката WURTH ISS 45-M automatic с артикулен номер 0701 146 0 отговаря на стандарта за безопасност клас М.

Продуктови спецификации
Мощност350 W
Клас на защитаII
Обороти на празен ход8,400 - 22,000 rpm
Дължина на кабела4 m
Тегло/машина2,7 kg