Varifix Закрепващ компонент - плъзгащо тяло, M10

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

За абсорбиране на температурни промени в дължината на тръбопроводи и компоненти (аксиално преместване)

Допустимо натоварване: 1.3 kN
Резбова връзка: M10
Изходяща резба: M8/M10
Дължина на плъзгане: 35 мм
Дължина на резбата: 17 мм
Ширина: 30 мм
Дължина: 60 мм
Височина: 48 мм
Материал: Стомана
Повърхност: Поцинкована
Тегло на продукта (на артикул): 192.100 г
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862049010
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Позволява махаловидно движение
Индивидуално закрепване, монтирано директно към тавана или монтажна шина
Предотвратява неконтролирани сили на опън върху монтаж на тръбите
Сглобка с гайка и шайба осигурява свързване на различни резби, напр. M8/M10
Сертифициран по Cradle to Cradle®

Подобряване на сградата чрез използване на безопасни за здравето материали
По-широк обхват на приложение за зелено строителство и сертифициране на сгради съгласно LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Забележка
(1 kN = 100 kp = 100 кг)

Позволява махаловидно движение
Индивидуално закрепване, монтирано директно към тавана или монтажна шина
Предотвратява неконтролирани сили на опън върху монтаж на тръбите
Сглобка с гайка и шайба осигурява свързване на различни резби, напр. M8/M10
Сертифициран по Cradle to Cradle®

Подобряване на сградата чрез използване на безопасни за здравето материали
По-широк обхват на приложение за зелено строителство и сертифициране на сгради съгласно LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Забележка
(1 kN = 100 kp = 100 кг)

Продуктови спецификации
Допустимо натоварване1.3 kN
Свързваща резбаМ10
Изходна резбаM8/M10
Дължина на плъзгане35 мм