Varifix Закрепващ компонент - плъзгаща кука М8

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Абсорбира температурни промени в дължината на пластмасови тръби

Резбова връзка: M8
Височина: 85 мм
Ширина: 58 мм
Допустимо натоварване: 0.5 kN
Материал: Стомана
Повърхност: Поцинкована
Тегло на продукта (на артикул): 84.200 г
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862050008
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Закрепване директно към тавана или монтажна шина
Позволява безпрепятствено преместване във всяка посока
Сертифициран по Cradle to Cradle®

Подобряване на сградата чрез използване на безопасни за здравето материали
По-широк обхват на приложение за зелено строителство и сертифициране на сгради съгласно LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Закрепване директно към тавана или монтажна шина
Позволява безпрепятствено преместване във всяка посока
Сертифициран по Cradle to Cradle®

Подобряване на сградата чрез използване на безопасни за здравето материали
По-широк обхват на приложение за зелено строителство и сертифициране на сгради съгласно LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Свързваща резбаМ8
Височина85 мм
Ширина58 мм
Допустимо натоварване0.5 kN