Varifix Трапецовидна скоба Т за ВВ, М 8mm

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Повърхност: Поцинкована
Ширина: 30 мм
Дължина на рамо: 105 мм
Дебелина на материала: 2 мм
Диаметър на кръгъл отвор: 4.2 мм
Диаметър на кръгъл отвор 2: 8.5 мм
Дължина на удължен отвор: 20 мм
Ширина на удължен отвор: 8.5 мм
Дължина на удължен отвор 2: 8 мм
Ширина на удължен отвор 2: 4 мм
Допустимо натоварване: 1.5 kN
Материал: Стомана
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 08625140
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

• Стомана поцинкована

• Лесно напасване към различни трапе- цовидни профили посредством места определени за огъване

• Закрепване посредством нитове или ® ® Zebra pias винтове

• Продълговати отвори в краищата поз- воляват монтаж с шпилки или шесто- стенни болтове

• По избор може да бъде с шумозаглу- шаващ елемент или без

• Стойност на натоварване: 1500N

• Стомана поцинкована

• Лесно напасване към различни трапе- цовидни профили посредством места определени за огъване

• Закрепване посредством нитове или ® ® Zebra pias винтове

• Продълговати отвори в краищата поз- воляват монтаж с шпилки или шесто- стенни болтове

• По избор може да бъде с шумозаглу- шаващ елемент или без

• Стойност на натоварване: 1500N

Продуктови спецификации
Подходящо за резбови прътиМ8
Покритиепоцинковано
Ширина30 мм
Дължина на крайник105 мм