Varifix Скоба за I_T_U-профил Kompakt, М8, G 18mm

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Материал: Ковък чугун
Повърхност: Поцинкована
Допустимо натоварване: 1.2 kN
Тип резба х номинален диаметър: M8
Височина на захват: 19 мм
Дължина: 38.5 мм
Височина: 36.4 мм
Ширина: 19 мм
Максимален диапазон на захвата: 18 мм
Тегло на продукта (на артикул): 81.968 г
Тип резба: Метрична резба
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862200015
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

VdS-одобрен и сертифициран за използване при изграждане на стационарни пожарогасителни системи.
С шестостенен регулиращ винт DIN933/8.8; краят на винта с пръстеновиден резец
С намалени размери за електрически инсталации
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Забележка
Винаги могат да се използват закрепващи пластини за осигуряване на скобите за греди. За спринклерни системи, съответните VdS изисквания предписват, че скобите за греди трябва да бъдат осигурени, ако монтираната тръба има диаметър по-голям от DN 65 мм.

VdS-одобрен и сертифициран за използване при изграждане на стационарни пожарогасителни системи.
С шестостенен регулиращ винт DIN933/8.8; краят на винта с пръстеновиден резец
С намалени размери за електрически инсталации
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Забележка
Винаги могат да се използват закрепващи пластини за осигуряване на скобите за греди. За спринклерни системи, съответните VdS изисквания предписват, че скобите за греди трябва да бъдат осигурени, ако монтираната тръба има диаметър по-голям от DN 65 мм.

Продуктови спецификации
МатериалКовък чугун
ПовърхностПоцинкована
Допустимо натоварване1.2 kN
Тип резба x номинален диаметърМ8