Varifix Притягаща скоба за ВВ, 1.5 kN

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Скоба за вентилационен канал за свързване на фланцови системи в системи с ниско и средно налягане

Ширина: 30 мм
Повърхност: Поцинкована
Материал: Стомана
Натоварване при налягане/опън: 1.5 kN
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862007001
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Свързващ елемент за големи напречни сечения на канали

Може да се използва в системи с ниско и средно налягане

Двойно оребряване по краищата на огъване

Високо качество и здравина

Бърз и лесен монтаж

Елиминира разходите за предварително затягане и пробиване на отвори

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Свързващ елемент за големи напречни сечения на канали

Може да се използва в системи с ниско и средно налягане

Двойно оребряване по краищата на огъване

Високо качество и здравина

Бърз и лесен монтаж

Елиминира разходите за предварително затягане и пробиване на отвори

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Дължина20 мм
Височина34 мм
Дебелина3 мм
Обхват на захващане23 мм