Varifix Плъзгач W1 M8_M10

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Дължина на плъзгача: 75 мм
Ширина на плъзгача: 47.5 мм
Височина на плъзгача: 11 мм
Дебелина на материала: 4 мм
Дължина: 200 мм
Ширина: 130 мм
Дължина на плъзгане: 100 мм
Разстояние между отворите: 96 мм
Дължина на удължения отвор: 21 мм
Ширина на удължения отвор: 11 мм
Мин./макс. температурна устойчивост: 0 до 120 °C
Повърхност: Поцинкована
Материал: Стомана
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862700120
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Коефициент на статично триене: µ0 = 0.18
Коефициент на плъзгащо триене: µ = 0.14

Плъзгащият елемент не може да се изхлузи
Отвори, перфорирани на 90° един спрямо друг
Гарантирано подобрение на леснотата на монтаж

Cradle to Cradle®-сертифицирано

Подобряване на сградата с помощта на безопасни за околната среда материали
По-широк обхват на приложение за сертифициране по GreenBuilding и строителни сертификации в съответствие с LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът тук е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Коефициент на статично триене: µ0 = 0.18
Коефициент на плъзгащо триене: µ = 0.14

Плъзгащият елемент не може да се изхлузи
Отвори, перфорирани на 90° един спрямо друг
Гарантирано подобрение на леснотата на монтаж

Cradle to Cradle®-сертифицирано

Подобряване на сградата с помощта на безопасни за околната среда материали
По-широк обхват на приложение за сертифициране по GreenBuilding и строителни сертификации в съответствие с LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът тук е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Височина30.5 мм
Свързваща резбаM8 x M10
Допустимо натоварване3.5 kN