Varifix Планка, за шина 36, 3 отв.

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Дължина: 130 мм
Разстояние между отворите: 44 мм
Материал: Конструкционна стомана, 1.0037
Повърхност: Поцинкована
Допълнителни артикули: VARIFIX® C-монтажни релси, артикул № 0862001...; T-образен крепеж, артикул № 0862100...; VARIFIX® канална гайка, артикул № 0862064...; VARIFIX® комбинирана канална гайка, артикул № 0862064...; VARIFIX® гайка с крило, артикул № 0862104...
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862006052
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Сертифициран по Cradle to Cradle®

Подобряване на сградата чрез използване на безопасни за здравето материали
По-широк обхват на приложение за зелено строителство и сертифициране на сгради съгласно LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използването на рециклирани материали в производствения процес.

Сертифициран по Cradle to Cradle®

Подобряване на сградата чрез използване на безопасни за здравето материали
По-широк обхват на приложение за зелено строителство и сертифициране на сгради съгласно LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използването на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Подходящ за монтажна релса36 x 36 мм
Диаметър на отвора11 мм
Дебелина4 мм
Ширина35 мм