Varifix Планка, Т-форма за шина 41, 5 отв.

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Подходящо за монтажна шина: 41 x 22 мм, 41 x 41 мм, 41 x 44 мм, 41 x 62 мм, 41 x 82 мм, 41 x 124 мм, 41 x 128 мм, 41 x 86 мм
Диаметър на отвора: 13 мм
Дължина: 136 мм
Дължина 2: 120 мм
Дебелина: 4 мм
Разстояние между отворите: 40 мм
Разстояние между отворите 2: 56 мм
Ширина: 40 мм
Тегло на продукт (на артикул): 370 г
Материал: Конструкционна стомана, 1.0037
Повърхност: Поцинкована
Допълнителни артикули: VARIFIX® C-монтажни релси, артикул № 0862001...; T-образен крепеж, артикул № 0862100...; VARIFIX® канална гайка, артикул № 0862064...; VARIFIX® комбинирана канална гайка, артикул № 0862064...; VARIFIX® гайка с крило, артикул № 0862104...
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862006023
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Сертифициран по Cradle to Cradle®

Подобряване на сградата чрез използване на безопасни за здравето материали
По-широк обхват на приложение за зелено строителство и сертифициране на сгради съгласно LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използването на рециклирани материали в производствения процес.

Сертифициран по Cradle to Cradle®

Подобряване на сградата чрез използване на безопасни за здравето материали
По-широк обхват на приложение за зелено строителство и сертифициране на сгради съгласно LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използването на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Подходящ за монтажна релса41 x 22 мм, 41 x 41 мм, 41 x 44 мм, 41 x 62 мм, 41 x 82 мм, 41 x 124 мм, 41 x 128 мм, 41 x 86 мм
Диаметър на отвора13 мм
Дължина136 мм
Дължина 2120 мм