Varifix Пета за шина хоризонтална 41 БВ

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

VARIFIX профилна основа за power lock напречен
PRFLFT-PRFL41-CROSS-POWERKNOB
VARIFIX

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862004011
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Подобряване на сградата чрез използване на безвредни материали
По-широк обхват на приложение за зелено строителство и сертифициране на сгради в съответствие с LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклиран материал в производствения процес.

Подобряване на сградата чрез използване на безвредни материали
По-широк обхват на приложение за зелено строителство и сертифициране на сгради в съответствие с LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклиран материал в производствения процес.

Продуктови спецификации
Подходящ за монтажна релса41 x 62 мм, 41 x 41 мм, 41 x 22 мм, 41 x 44 мм
Дължина на държача на плочата135 мм
Ширина на държача на плочата65 мм
Дебелина на държача на плочата6 мм