Varifix Пета за шина 41_86

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Дължина на държачната плоча: 180 мм
Ширина на държачната плоча: 80 мм
Дебелина на държачната плоча: 6 мм
Дължина на профила: 195 мм
Вътрешна ширина на профила: 43 мм
Височина на профила: 88 мм
Дебелина на профила: 4 мм
Дължина на удължения отвор: 20 мм
Дължина на удължен отвор 2: 47 мм
Дължина на удължен отвор 3: 45 мм
Ширина на удължения отвор: 13 мм
Разстояние между отворите: 138 мм
Разстояние между отворите 2: 34 мм
Разстояние между отворите 3: 63.5 мм
Разстояние между отворите 4: 58.5 мм
Повърхност: Поцинкована
Тегло: 1905 г
Материал: Конструкционна стомана, 1.0037
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862005280
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Сертифициран по Cradle to Cradle®

Подобряване на сградата чрез използване на безопасни за здравето материали
По-широк обхват на приложение за зелено строителство и сертифициране на сгради съгласно LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използването на рециклирани материали в производствения процес.

Сертифициран по Cradle to Cradle®

Подобряване на сградата чрез използване на безопасни за здравето материали
По-широк обхват на приложение за зелено строителство и сертифициране на сгради съгласно LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използването на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Дължина на държача на плочата180 мм
Ширина на държача на плочата80 мм
Дебелина на държача на плочата6 мм
Дължина на профила195 мм