Varifix Пета за шина 41-150X150X8MM

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Подходящо за монтажна шина: 41 x 22 мм, 41 x 41 мм, 41 x 44 мм, 41 x 62 мм
Дължина на държачната плоча: 150 мм
Ширина на държачната плоча: 150 мм
Дебелина на държачната плоча: 8 мм
Дължина на профила: 120 мм
Вътрешна ширина на профила: 37 мм
Височина на профила: 42 мм
Дебелина на профила: 4 мм
Диаметър на отвора: 13 мм
Дължина на удължен отвор: 25 мм
Дължина на удължен отвор 2: 30 мм
Ширина на удължен отвор: 13 мм
Ширина на удължен отвор 2: 13 мм
Разстояние между отворите: 102 мм
Разстояние между отворите 2: 120 мм
Разстояние между отворите 3: 55 мм
Повърхност: Поцинкована
Тегло: 1330 г
Материал: Конструкционна стомана, 1.0037
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862005212
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

С голяма основна плоча

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използването на рециклирани материали в производствения процес.

С голяма основна плоча

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използването на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Подходящ за монтажна релса41 x 22 мм, 41 x 41 мм, 41 x 44 мм, 41 x 62 мм
Дължина на държача на плочата150 мм
Ширина на държача на плочата150 мм
Дебелина на държача на плочата8 мм