Varifix Монтажна шина двойна, 41_82

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

VARIFIX C-двоен профил 41/82 стомана, поцинкована по Сендцимир
DBPRFL-C-41/82-ALNG-WELD-TH2,5-6M

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862001390
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Разнообразни възможности за монтаж с обширни системни компоненти
Визуално чисто решение без остри ръбове благодарение на използването на капачки
По-лесно подравняване на релсите благодарение на разграфяването отстрани
Звукоизолиращи компоненти за всякакъв размер на релсите
Висока товароносимост благодарение на благоприятните напречни сечения на профилите и заваръчния шев по цялата дължина

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклиран материал в производствения процес.

Забележка
Не е подходящо за външна употреба! За монтаж на открито, моля, изберете гамата от неръждаема стомана. Изчисление, включително конструктивен анализ и оформление на анкери, с помощта на софтуера Varifix®.

Разнообразни възможности за монтаж с обширни системни компоненти
Визуално чисто решение без остри ръбове благодарение на използването на капачки
По-лесно подравняване на релсите благодарение на разграфяването отстрани
Звукоизолиращи компоненти за всякакъв размер на релсите
Висока товароносимост благодарение на благоприятните напречни сечения на профилите и заваръчния шев по цялата дължина

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклиран материал в производствения процес.

Забележка
Не е подходящо за външна употреба! За монтаж на открито, моля, изберете гамата от неръждаема стомана. Изчисление, включително конструктивен анализ и оформление на анкери, с помощта на софтуера Varifix®.

Продуктови спецификации
Ширина41 мм
Височина82 мм
Дебелина на материала2.5 мм
Ширина на отвора22 мм