Varifix Монтажен винкел

Макс. сила на натоварване: 500 N
Дебелина: 2.5 мм
Ширина: 30 мм
Дължина на рамо 2: 45 мм
Дължина на удължен отвор: 24 мм
Ширина на удължен отвор: 8.5 мм
Диаметър на кръгъл отвор: 4.2 мм
Повърхност: Поцинкована
Материал: Стомана
Описание на типа: Форма L
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Възможни 2 разновидности
Покажи всички

Закрепване към конструкцията чрез нитове или винтове ZEBRA® pias®
Регулиране на височината с помощта на резбови пръти
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
product.details.associated.products.loading.text

Закрепване към конструкцията чрез нитове или винтове ZEBRA® pias®
Регулиране на височината с помощта на резбови пръти
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.