Varifix Конзола с подпора, 41_41_2.50
Универсална стенна скоба за монтаж на тръби и др.
Ширина: 49.5 мм
Ширина на профила: 41 мм
Височина на профила: 41 мм
Дебелина на профила: 2.5 мм
Дължина на удължения отвор: 20 мм
Ширина на удължения отвор: 12.5 мм
Дължина на удължен отвор 2: 25 мм
Ширина на удължен отвор 2: 12.5 мм
Повърхност: Горещо поцинкована
Разстояние между отворите 2: 35 мм
Материал: Конструкционна стомана, 1.0037
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии
Капачка за край на релсата включена в обхвата на доставката
Единици със затягаща амплитуда ≤ 26 N/mm²
Сертифициран по Cradle to Cradle®
Подобряване на сградата чрез използване на безопасни за здравето материали
По-широк обхват на приложение за зелено строителство и сертифициране на сгради съгласно LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.
Доставка от 1-3 работни дни. Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct